Klucze oczkowe płaskie, chromowane, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: GG6037 8
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 11,96 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
584 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość całkowita L 120 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Liczba elementów 5 szt.
Opakowanie luzem
Metoda produkcji kute matrycowo
Liczba narzędzi 5
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Zestaw tak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6037 8
EAN / GTIN 4069515050616
Numer producenta GG6037 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

5 sztuk kluczy oczkowych płaskich nr 613950 w wybranej wersji.