{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Länge gesamt L | 120 mm | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Norm | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Verpackung | lose | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 8 mm | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Set/ Satz | ja | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6037 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515050616 | |
| Herstellernummer | GG6037 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |