Očkoploché klíče, chromovaný, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: GG6037 8
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 59,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
584 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 120 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch chromované
Počet přepážek 5 ks
Obal volné
Výrobní proces zápustkově kované
Počet kusů nářadí 5
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 8 mm
Barva Stříbrná
Druh produktu Klíče
Set / sada ano
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6037 8
EAN / GTIN 4069515050616
Číslo výrobce GG6037 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks očkoplochý klíč č. 613950 ve vybraném provedení.