Cheie inelară, cromat, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol.: GG6037 8
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (2,36 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
843 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 120 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă cromat
Număr de piese 5 buc.
Ambalaj neambalate individual
Culoarea argintiu
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Număr de unelte 5
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 8 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6037 8
EAN / GTIN 4069515050616
Număr producător GG6037 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

5 bucăți de cheie inelară cod 613950, în varianta aleasă.