Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: GG6037 8
Establecer precio 5 unidades (2,36 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
584 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Longitud total L 120 mm
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie cromado/a
Número de piezas 5 ud.
Embalaje sueltos
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Cantidad de herramientas 5
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm
Color plateado
Tipo de producto Llave
Juego sí
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6037 8
EAN / GTIN 4069515050616
Número del fabricante GG6037 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Volumen de suministro:

5 unidades de llaves mixtas n.º 613950 en la versión seleccionada.