GARANT Vorteilspack 5× Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus

Artikel-Nr.: GG6029 8X210
Setpreis 5 Stück (7,94 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ × Gesamtlänge (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmetyp SDS-Plus
Länge gesamt L 210 mm
Nutzlänge L1 150 mm
Innenkühlung nein
Anzahl Teile 5 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Größe Bohrerschaft 10 mm
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Schneidendurchmesser, min. Dc 8 mm
Spannutenlänge 150 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 4
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Vollbohrer
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6029 8X210
EAN / GTIN 4069515045520
Herstellernummer GG6029 8X210
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt. 4×90° Geometrie mit speziell entwickelten gleich hohen Schneiden und stabilen Schultern gewährleisten präzise maßhaltige Löcher für professionelles Ankersetzen und sichere Dübelbefestigungen. 4-spiraliger Bohrkörper für angenehm ruhiges Bohren mit geringen Vibrationen und optimaler Führung im Bohrloch. Radial geformter Armierungsschutz: verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern und erhöht die Lebensdauer.
Robuste einteilige HM-Platte mit 4 Schneiden, die als Ganzes in den Bohrkern eingelassen ist. Deutlich reduzierte Bruchgefahr.

Vorteil:

  • Kurze Spiralanläufe sorgen für einen zügigen Abtransport des Bohrmehls.
  • Verschleißmarken: zur Bewertung ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist.
  • 4×4 Design erlaubt einen präzisen Rundlauf und minimiert Verschleiß und Reibungsverluste.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk − mit höchstem Bohrkomfort.

Lieferumfang:

5 Stück Hartmetall Hammerbohrer SDS-Plus Nr. 789040 in der gewählten Ausführung.