Paquete de ahorro de 5 brocas de percusión de metal duro SDS-plus

Número de artículo: GG6029 8X210
Establecer precio 5 unidades (7,94 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × Longitud total (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de asiento SDS-Plus
Longitud total L 210 mm
Longitud útil L1 150 mm
Refrigeración interior no
Número de piezas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tamaño vástago de broca 10 mm
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus
Diámetro del filo, mín. Dc 8 mm
Longitud de ranura de viruta 150 mm
Número de filos, total 4
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6029 8X210
EAN / GTIN 4069515045520
Número del fabricante GG6029 8X210
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. La geometría 4×90° con filos de la misma altura desarrollados específicamente y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. Protección de armadura con forma radial: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil.
Robusta placa de metal duro de una pieza con 4 filos incorporada como conjunto en el núcleo de perforación. Riesgo de fractura claramente reducido.

Ventaja:

  • Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.
  • Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.
  • El diseño 4×4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Volumen de suministro:

5 brocas de metal duro para martillo SDS-Plus n.º 789040 en la versión seleccionada.