Opakowanie ekonomiczne 3 × nożyce do cięcia blachy Ideal, z 2-komponentowym uchwytem

Nr art.: GG6026 260
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 292,20 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
347 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Liczba narzędzi 3 szt.
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Rodzaj zastosowania strona prawa
Długość skrawania 33 mm
Właściwości nożyczek nierdzewne
Do grubości Blacha; V2A
Maks. grubość materiału, V2A 1,2 mm
Maks. grubość materiału, Blacha 1,8 mm
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Materiał stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia niklowany
Długość całkowita 260 mm
Typ nożyczek Nożyce do blachy Ideal
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6026 260
EAN / GTIN 4069515045315
Numer producenta GG6026 260
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.
Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 58-60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami.Do cięcia: blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

W dostawie:

3 × nożyce do cięcia blachy Ideal, prawotnące, nr 766042 wielk. 260