Paquete de ahorro de 3 cizallas para chapa Ideal con mango de 2 componentes

Número de artículo: GG6026 260
Establecer precio 3 Unidad (19,58 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
425 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo; negro
Cantidad de herramientas 3 ud.
Tipo de producto Cizallas para chapa
Tipo de boca a derecha
Longitud de filo 33 mm
Características tijeras inoxidable
Para grosor Chapa; V2A
Grosor del material máx., V2A 1,2 mm
Grosor del material máx., Chapa 1,8 mm
Características mango Mango de 2 componentes
Material acero fino (INOX)
Superficie niquelado
Longitud total 260 mm
Tipo tijera Cizalla para chapa ideal
Material mango plástico
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6026 260
EAN / GTIN 4069515045315
Número del fabricante GG6026 260
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa, filos templados por inducción. Atornillado industrial reajustable, transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado.
Con microdentado. Cabeza de cizalla de acero inoxidable (HRC 58−60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.

Volumen de suministro:

3 cizallas para chapa Ideal, corte derecho n.° 766042 tam. 260

Descargas y documentos

Productos adecuados