{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Număr de unelte | 3 buc. | |
| Tip produs | Foarfecă pentru tablă | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Lungime de tăiere | 33 mm | |
| Proprietăți foarfece | inoxidabil | |
| Recomandat pentru grosime | Tablă; V2A | |
| Grosimea materialului max., V2A | 1,2 mm | |
| Grosimea materialului max., Tablă | 1,8 mm | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Lungimea totală | 260 mm | |
| Tip foarfecă | Foarfecă pentru tablă Ideal | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG6026 260 | |
| EAN / GTIN | 4069515045315 | |
| Număr producător | GG6026 260 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |