{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Nombre d’outils | 3 pc. | |
| Type de produit | cisaille à tôle | |
| Type d’utilisation | droite | |
| Longueur de coupe | 33 mm | |
| Caractéristiques cisailles | inoxydable | |
| Pour épaisseur | Tôle; V2A | |
| Epaisseur du matériau max., V2A | 1,2 mm | |
| Epaisseur du matériau max., Tôle | 1,8 mm | |
| Caractéristique poignée | Poignée bimatière | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Surface | nickelé | |
| Longueur totale | 260 mm | |
| Type ciseaux | Cisaille à tôle Ideal | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG6026 260 | |
| EAN / GTIN | 4069515045315 | |
| Réf. fabricant | GG6026 260 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |