HOLEX Vorteilspack 3× Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff

Artikel-Nr.: GG6026 260
Setpreis 3 Stück (19,58 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
372 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Anzahl Werkzeuge 3 St.
Produktart Blechschere
Einsatzart rechts
Schneidenlänge 33 mm
Eigenschaften Schere rostfrei
geeignet für Stärke Blech; V2A
Materialstärke max., V2A 1,2 mm
Materialstärke max., Blech 1,8 mm
Eigenschaft Griff 2K-Griff
Material Schere Edelstahl (INOX)
Oberfläche vernickelt
Länge gesamt 260 mm
Typ Schere Idealblechschere
Material Griff Kunststoff
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6026 260
EAN / GTIN 4069515045315
Herstellernummer GG6026 260
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder.
Microverzahnt. Scherenkopf aus Edelstahl (HRC 58 − 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.
Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Lieferumfang:

3× Ideal-Blechschere, rechts schneidend Nr. 766042 Gr. 260

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb