Opakowanie ekonomiczne, ściernica mocowana na rzepy (A) z 15 otworami

Nr art.: GG5779 180
Ustaw cenę 300 sztuki (PLN 1,34 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 300 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 300 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 15
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 180 siateczka
Do materiału stal; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG5779 180
EAN / GTIN 4062406201838
Numer producenta GG5779 180
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania. Spód krążka laminowany welurem pętelkowym.
tarcze ścierne mocowane na rzepy z półotwartym pokryciem, korund (A).
Odpowiada nr. 567790.

Zastosowanie:

W szlifierkach mimośrodowych z talerzami szlifierskimi na rzepy, np. nr 567990 (odsysanie pyłu możliwe). Uniwersalny produkt do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego wszystkich powierzchni metalowych i z tworzywa sztucznego, powłok lakierniczych i drewna.
Uniwersalny produkt do obróbki zgrubnej, pośredniej i wykańczającej na wszystkich powierzchniach z metalu i
tworzywa sztucznego, lakierach i drewnie.