Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Talerze podporowe poliuretanowe z perforacją,, ⌀ zewnętrzna: 123mm

Nr art.: 567990 123

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567990 123
EAN / GTIN 4045197566300
Numer producenta 567990 123
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Talerz szlifierski z wieloma otworami i nowatorskim systemem odsysania (wmontowane kanały) o płaskiej konstrukcji do zastosowania na szlifierkach mimośrodowych. Z uchwytem 5/16 cala lub M8.
Przez połączenie częściowo elastycznej pianki poliuretanowej i odpornego na pęknięcie talerza z żywicy szklanej nadają się bardzo dobrze do wykonywania średniej i zgrubnej obróbki szlifierskiej oraz do szlifowania kształtowego. System perforacji do zastosowania wszystkich krążków ściernych mocowanych na rzepy ze standardową perforacją i tarcz ABRANET.

Zastosowanie:

Z innowacyjnym systemem adapterów do zastosowania we wszystkich występujących w handlu szlifierkach mimośrodowych (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool itp.).

Pasuje do:

krążki z perforacją: 8; 8 + 1; 17