Klitschijf (A) perforatie 15-voudig 180

Artikelnummer: GG5779 180
Prijs instellen 500 Stuk (0,26 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Inhoud 500
Aantal afzuiggaten 15
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5779 180
EAN/GTIN 4062406201838

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.
Klitschijf met halfopen spreiding, korund (A).
Voldoet aan 567790.

Toepassing:

Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk). Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.
Universeel allround product voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en
kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen