{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 300 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 150 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 15 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 220 siateczka | |
| Do materiału | stal; Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; drewno | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | GG5779 220 | |
| EAN / GTIN | 4062406201845 | |
| Numer producenta | GG5779 220 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |