Fordelspakning burrelås-slibeskive (A)15x huller

Art.-nr.: GG5779 180
Sæt pris 300 styk (DKK 1,95 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Sæt pris 300 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 300 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 150 mm
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag Fiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 15
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 180 mesh
Egnet til materiale træ; kunststof; stål; stål
Materialegruppe multimateriale
Egnet til planslibning
Egenskaber med støvudsugning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5779 180
EAN/GTIN 4062406201838
Producentnummer GG5779 180
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning. Bagsiden er forsynet med polyvæv-velour.
Burrelåsslibeskive med halvåben spredning, korund (A).
Svarer til nr. 567790.

Anvendelse:

excenterslibere med burresliberondel f.eks. nr. 567990 (støvudsugning mulig). Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og kunststofoverflader, laksystemer og træ.
Universelt allround-produkt til grov-, mellem- og finslibning på alle metal- og
kunststofoverflader, laksystemer og træ.