Włókninowe tarcze ścierne do wykańczania 180

Nr art.: GG5406 180
Ustaw cenę 150 Sztuka (PLN 7,08 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Włóknina nylonowa
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 180
ziarnistość średnie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 76,2 mm
zawartość 150
wersja A medium
maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5406 180
EAN / GTIN 4062406201999

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.
Uniwersalna i wydajna włóknina nylonowa.
Odpowiada 554053.

Zastosowanie:

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.
Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne