Talerz szlifierski gumowy, ⌀ chwytu 6 mm średni 75 mm

Nr art.: 554092 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 75 mm
uchwyt po stronie narzędzia System szybkomocujący z gwintem zewnętrznym
uchwyt po stronie maszyny ⌀ chwytu 6 mm
⌀ chwytu 6 mm
pasują do systemu szybkowymiennego Roloc™
maksymalna prędkość obrotowa 20 000 min-1
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 554092 75
EAN / GTIN 2050001032874
Numer producenta 7000061499

Opis

Wykonanie:

Do mocowania tarcz ściernych za pomocą systemu szybkomocującego z gwintem zewnętrznym (Roloc™, Combidisc®).
Gumowy talerz szlifierski ze zintegrowanym uchwytem 1/4 cala i chwytem 6 mm. Montaż na wrzecionie M14 z adapterem nr 554081.
System szybkiej wymiany Roloc™ umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym ruchem“ ręki w najkrótszym czasie.

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.

Wskazówka:

Odpowiednie szlifierki kątowe zob. nr 079325.