Disque de finition en nylon 180

Réf.: GG5406 180
Fixer le prix 150 Unité (CHF 1,65 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Nylon
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 180
Degré de finesse moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 76,2 mm
Contenu 150
Exécution A medium
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG5406 180
EAN / GTIN 4062406201999

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement extrêmement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de plissage.
Nylon universel et performant.
Correspond à 554053.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.
Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573510 et suivants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript