{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 6 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Uchwyt po stronie maszyny | chwyt | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Stopień twardości | Twarde | |
| Średnica zewnętrzna | 75 mm | |
| do średnicy tarczy | 75 mm |
| Numer artykułu | 554089 75 | |
| EAN / GTIN | 4046719810611 | |
| Numer producenta | 7000062725 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |