Opakowanie ekonomiczne, 10 miar zwijanych HOLEX Pro, wytrzymałych

Nr art.: GG4612 3
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 41,42 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 363,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 247,52 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 363,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 682,11 PLN /szt.
  • 2 510,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
716 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość taśmy (m) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Seria Pro
Kolor Czerwony; Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 3 m
Szerokość taśmy 16 mm
Kolor taśmy Białe
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 57 mm
Szerokość obudowy/ramy 27 mm
Wysokość obudowy/ramy 56 mm
Kolor obudowy/ramy Czerwony
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 3 000 mm
Szerokość całkowita 27 mm
Wys. całkowita 56 mm
Z wziernikiem tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Zatrzymanie / blokada cofania taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4612 3
EAN / GTIN 4069515103350
Numer producenta GG4612 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Taśma miernicza szczególnie odporna na załamanie.
  • Bardzo odporna obudowa z tworzywa sztucznego ze zdejmowanym klipsem do paska.
  • Automatyczny powrót oraz przycisk zatrzymania taśmy.
  • Amortyzator zmniejszający obciążenie podczas powrotu taśmy.
  • Przesuwany zaczep przestawny.
  • Taśma miernicza biała, nadruk czarno-czerwony, powłoka akrylowa zabezpiecza przed wycieraniem się skali.
  • Trwała sprężyna z wysokogatunkowej stali.

W dostawie:

10 sztuk miar zwijanych nr 462310 w wybranej wersji.