Pachet promoțional 10× HOLEX Pro ruletă, robustă

Cod articol.: GG4612 3
Produs nou
Setați prețul 10 bucăți (8,20 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 98,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 333,00 € /buc.
  • 497,00 € /buc.
La cerere
În stoc
732 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 57 mm
Lățime carcasă/cadru 27 mm
Înălțime carcasă/cadru 56 mm
Lungimea totală 57 mm
Lăţimea totală 27 mm
Înălţimea totală 56 mm
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4612 3
EAN / GTIN 4069515103350
Număr producător GG4612 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
  • Carcasă de plastic antişoc, cu clemă detaşabilă pentru curea.
  • Retragere automată şi blocare a benzii.
  • Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere.
  • Cârlig de capăt glisant.
  • Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu un strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune.
  • Arc durabil din oţel de înaltă calitate.

Livrare:

10 bucăți de ruletă cod 462310, în varianta aleasă.

Descărcări și documente

Produse potrivite