Fordelspakke 10×HOLEX Pro rullemålebånd, robust

Art.-nr.: GG4612 3
Nyt produkt
Sæt pris 10 stykker (DKK 61,09 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 378,45 DKK /stk.
  • 253,30 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
580 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 10 stk.
Skalering millimeter
Aflæsning af måleområde Meter
Måleområde min. 0 m
Måleområde maks. 3 m
Båndbredde 16 mm
Båndfarve hvid
Båndmål, type rullemålebånd
Hus/ramme, længde 57 mm
Hus/ramme, bredde 27 mm
Hus/ramme, højde 56 mm
Samlet længde 57 mm
Totalbredde 27 mm
Samlet højde 56 mm
Automatisk remretur ja
Remstop/-spærre ja
Med bælteclips ja
Nøjagtighedsklasse EG 2
Indhold set
Kan kalibreres ja
Produkttype målebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4612 3
EAN/GTIN 4069515103350
Producentnummer GG4612 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Målebånd med utrolig høj knækstabilitet.
  • Yderst slagfast kunststofhus med aftagelig bælteclip.
  • Automatisk returløb og stop.
  • Støddæmper mindsker belastningen ved returløb.
  • Forskydelig flytbar endekrog.
  • Hvidt målebånd, med sort/rødt tryk og akrylbelægning, der giver stor slidstyrke.
  • Fjeder med lang levetid i højkvalitetsstål.

Leveringsomfang:

10 stk. rullemålebånd nr. 462310 i den valgte udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven