Paquete económico de 10 cintas métricas enrollables HOLEX Pro, robusta

Número de artículo: GG4612 3
Nuevo producto
Establecer precio 10 unidades (8,20 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 98,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,00 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 389,61 € /piezas
  • 581,49 € /piezas
a petición
En stock
713 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Serie Pro
Color rojo; blanco
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 3 m
Anchura de cinta 16 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 57 mm
Anchura carcasa / bastidor 27 mm
Altura carcasa / bastidor 56 mm
Color carcasa / bastidor rojo
Material Acero; plástico
Longitud total 3.000 mm
Anchura total 27 mm
Altura total 56 mm
Con ventana sí
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido juego
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4612 3
EAN / GTIN 4069515103350
Número del fabricante GG4612 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica blanca, estampada en rojo/negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.

Volumen de suministro:

10 unidades de cinta métrica enrollable n.º 462310 en la versión seleccionada.