Mètre-ruban HOLEX Pro robuste, Longueur de ruban: 3m

Réf.: GG4612 3
Nouveau produit
Fixer le prix 10 unités (8,20 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 98,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 333,00 € /pcs.
  • 497,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
719 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de ruban (m) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Série Pro
Couleur Rouge; blanc
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 3 m
Largeur du ruban 16 mm
Couleur du ruban blanc
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 57 mm
Largeur boîtier/cadre 27 mm
Hauteur boîtier/cadre 56 mm
Couleur boîtier/cadre Rouge
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 3 000 mm
Largeur totale 27 mm
Hauteur totale 56 mm
Avec regard oui
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article GG4612 3
EAN / GTIN 4069515103350
Réf. fabricant GG4612 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban blanc, imprimé noir/rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.

Livraison:

10 mètres-rubans 462310, dans la version choisie.