Opakowanie ekonomiczne, miara zwijana z wziernikiem, 10 szt.

Nr art.: GG4605 3
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 56,07 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 363,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 363,70 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 247,52 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 682,11 PLN /szt.
  • 2 510,53 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość taśmy (m) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 10 szt.
Kolor Niebieskie
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego metr
Min. zakres pomiarowy 0 m
Maks. zakres pomiarowy 3 m
Szerokość taśmy 16 mm
Kolor taśmy Srebrna
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Długość obudowy/ramy 63 mm
Szerokość obudowy/ramy 24 mm
Wysokość obudowy/ramy 63 mm
Kolor obudowy/ramy Niebieskie
Materiał Stal.; Stop aluminium; z tworzywa sztucznego
Z wziernikiem tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Z klipsem na pasek nie
Klasa dokładności EG 2
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4605 3
EAN / GTIN 4069515042680
Numer producenta GG4605 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego
  • profile aluminiowe na obu powierzchniach funkcyjnych zapewniają dokładne powierzchnie oporowe przy pomiarach wewnętrznych i zewnętrznych
  • profile aluminiowe odporne na wysoką temperaturę oraz obciążenia mechaniczne
  • taśma pokryta lakierem piecowym, z czarnym nadrukiem, odporna na załamania dzięki wyobleniu, z zaczepem przestawnym na końcu (do pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych). Kontrastowa podziałka, odporna na ścieranie i korozję
  • podziałka mm / mm (góra / dół)
  • odczyt skali we wzierniku w tym samym kierunku.

W dostawie:

10 sztuk miar zwijanych nr 462210 w wybranej wersji.