Pack promotionnel Mètre-ruban avec regard, 10 pièces

Réf.: GG4605 3
Fixer le prix 10 unités (10,70 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 49,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 72,00 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 333,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Couleur bleu; argent
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 3 m
Largeur du ruban 16 mm
Couleur du ruban argent
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 63 mm
Largeur boîtier/cadre 24 mm
Hauteur boîtier/cadre 63 mm
Couleur boîtier/cadre bleu
Matériau Acier.; alliage d’aluminium; plastique
Avec regard oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article GG4605 3
EAN / GTIN 4069515042680
Réf. fabricant GG4605 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en plastique antichocs.
  • Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieurs.
  • Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
  • Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.
  • Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).
  • Graduation du regard dans le même sens de lecture.

Livraison:

10 mètres-rubans 462210, dans la version choisie.