flessometro finestrella lettura diretta 10 pz., Lunghezza del nastro: 3m

Codice art.: GG4605 3
Prezzo set 10 Pieces (10,79 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 72,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 49,00 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 333,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Tonalità cromatica, blu Blu notte
Parte descritta Gehäuse
Colore blu
Scala millimetro
Passo 1 mm; 1 mm; 1 mm
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m; 0 m; 0 m
Campo di misura max. 3 m; 3 m; 3 m
Larghezza del nastro 16 mm
Colore del nastro argento
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 63 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 24 mm
Altezza alloggiamento/telaio 63 mm
Colore alloggiamento/telaio blu
Materiale plastica
Lunghezza complessiva 63 mm
Larghezza complessiva 24 mm
Altezza complessiva 63 mm
Con finestrella si
Ritorno automatico del nastro si
Es. autoadesiva no
Malleabile / flessibile si
Es. inossidabile si
Con clip da cintura si
Classe di precisione EG 1
Contenuto set
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4605 3
EAN / GTIN 4069515042680
Codice del produttore GG4605 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Custodia in materiale antiurto.
  • Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.
  • Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.
  • Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all’abrasione e antiruggine.
  • Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)
  • La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.

Fornitura:

10× flessometro n. art. 462210 dim. 3.