Pachet promoțional ruletă cu vizor de inspecție, 10 bucăți

Cod articol.: GG4605 3
Setați prețul 10 bucăți (10,70 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 49,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 333,00 € /buc.
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Culoarea albastru; argintiu
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Culoarea benzii argintiu
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 63 mm
Lățime carcasă/cadru 24 mm
Înălțime carcasă/cadru 63 mm
Culoare carcasă/cadru albastru
Material Aliaj de aluminiu; Oţel; plastic
Cu fereastra de vizualizare da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4605 3
EAN / GTIN 4069515042680
Număr producător GG4605 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din plastic rezistentă la şoc.
  • Pe ambele suprafeţe de funcţionare sunt montate profiluri de aluminiu. Astfel, suprafeţele de contact pentru măsurare pe interior şi exterior sunt exacte.
  • Profiluri de aluminiu rezistente la căldură şi solicitări mecanice.
  • Ruletă finisată prin lăcuire, imprimată cu negru. Bombată = rezistentă la îndoire, cu gheară de agăţare (pentru măsurare interioară şi exterioară). Gradaţie în contrast puternic, rezistentă la uzură şi cu protecţie anticorozivă.
  • Gradaţie în mm / mm (muchie superioară / muchie inferioară).
  • Gradaţia din vizorul de inspecţie este în aceeaşi direcţie de citire.

Livrare:

10 bucăți de ruletă cod 462210, în varianta aleasă.