Cenově výhodné balení - svinovací metr s průhledovým okénkem, 10 ks

Artiklové číslo: GG4605 3
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 267,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 800,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 450,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 8 325,00 CZK / ks
  • 12 425,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Barva Modrá
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 3 m
Šířka pásu 16 mm
Barva pásu Stříbrná
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 63 mm
Šířka krytu/rámu 24 mm
Výška krytu/rámu 63 mm
Barva krytu/rámu Modrá
Materiál Hliníková slitina; ocel; plast
S okénkem pro prohlížení ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Se sponou na opasek ne
Třída přesnosti EG 2
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4605 3
EAN / GTIN 4069515042680
Číslo výrobce GG4605 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nárazuvzdorné plastové pouzdro.
  • Na obou funkčních plochách nasazeny hliníkové profily. Díky tomu přesné dotykové plochy pro vnitřní a vnější měření.
  • Hliníkové profily odolné proti vyšším teplotám a mechanickému namáhání.
  • Měřicí pásmo lakované vypalovaným lakem, černý potisk. Vyklenuté = nelámavé s kluzným koncovým háčkem (pro vnitřní a vnější měření). Kontrastní stupnice odolná proti oděru a chráněná proti korozi.
  • Dělení mm / mm (horní hrana / dolní hrana).
  • Stupnice průzoru má shodnou orientaci.

Rozsah dodávky:

10 ks svinovací metr č. 462210 ve vybraném provedení.