{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 20 szt. | |
| Podziałka | milimetr; milimetr | |
| Podziałka | 0,5 mm; 1 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Szerokość całkowita | 18 mm | |
| Wys. całkowita | 0,5 mm | |
| Giętki/elastyczny | tak | |
| Nierdzewne | tak | |
| Klasa dokładności | EG 2 | |
| Rodzaj linijki | Przymiary stalowe | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | GG4602 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515042659 | |
| Numer producenta | GG4602 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |