Paquete económico de regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable, mate, 20 unidad

Número de artículo: GG4602 500
Establecer precio 20 unidades (5,45 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 737,10 € /piezas
  • 1.647,36 € /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 20 ud.
Graduación milímetros
División 0,5 mm; 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 500 mm
Material acero fino (INOX)
Longitud total 500 mm
Anchura total 18 mm
Altura total 0,5 mm
Plegable/flexible sí
Inoxidable sí
Clase de precisión EG 2
Tipo de regla lineal Regla graduada de acero
Contenido juego
Calibrable sí
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4602 500
EAN / GTIN 4069515042659
Número del fabricante GG4602 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable. Trazos de escala y números en negro, con grabado electrolítico, precisos con superficie lisa. Fácilmente legible. Cantos redondeados para evitar que se produzcan heridas.
Canto superior con graduación de ½ mm y canto inferior con graduación de 1 mm.

Volumen de suministro:

20 unidades de regla graduada de acero flexible n.º 461800 en la versión seleccionada.