Pachet promoțional riglă flexibilă, îngust, inoxidabil, mătuită, 20 bucăți

Cod articol.: GG4602 500
Setați prețul 20 bucăți (5,45 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 630,00 € /buc.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Setați prețul 20 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 20 buc.
Scalare milimetru
Gradaţie 0,5 mm; 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 500 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 500 mm
Lăţimea totală 18 mm
Înălţimea totală 0,5 mm
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol GG4602 500
EAN / GTIN 4069515042659
Număr producător GG4602 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară cu gradaţii la ½ mm şi muchia inferioară cu gradaţii la 1 mm.

Livrare:

20 bucăți de riglă gradată din oţel cod 461800, în varianta aleasă.