{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 20 ks | |
| Stupnice | milimetr; milimetr | |
| Dělení | 0,5 mm; 1 mm | |
| Jednotka rozsahu měření | milimetr | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 500 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka | 500 mm | |
| Celková šířka | 18 mm | |
| Celková výška | 0,5 mm | |
| Ohebné/pružné | ano | |
| Nerez | ano | |
| Třída přesnosti | EG 2 | |
| Typ pravítka | Ocelové měřítko | |
| Obsah | sada | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | pravítko |
| Katalogové číslo | GG4602 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515042659 | |
| Číslo výrobce | GG4602 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |