Opakowanie ekonomiczne, przymiar stalowy giętki, wąski, nierdzewny, matowany, 20 szt.

Nr art.: GG4602 300
Ustaw cenę 20 sztuki (PLN 13,87 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 7 073,48 PLN /szt.
  • 3 164,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
346 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Ustaw cenę 20 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 20 szt.
Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 300 mm
Szerokość całkowita 13 mm
Wys. całkowita 0,5 mm
Giętki/elastyczny tak
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj linijki Przymiary stalowe
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4602 300
EAN / GTIN 4069515042642
Numer producenta GG4602 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm.

W dostawie:

20 sztuk giętkich przymiarów stalowych nr 461800 w wybranej wersji.