Opakowanie ekonomiczne, 5 mikrometrów zewnętrznych

Nr art.: GG4200 0-25
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 215,46 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,25 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 147,00 PLN /szt.
  • 94,38 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
342 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 19 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Wykonanie wrzeciona hartowane
Ze wzorcem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 5 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Zawartość zestaw
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4200 0-25
EAN / GTIN 4069515103299
Numer producenta GG4200 0-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo.Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
Grzechotka precyzyjna do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

W dostawie:

5 sztuk mikrometrów zewnętrznych nr 420402 w wybranej wersji.
Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty