Paquete económico de 5 micrómetros de exteriores

Número de artículo: GG4200 0-25
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (42,80 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 34,16 € /piezas
  • 21,94 € /piezas
a petición
En stock
342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Embalaje Caja
Suministro de energía Sin suministro de energía
Diámetro del tambor de medición 19 mm
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Protector de mano aislante sí
Modelo husillo templado
Con barra de ajuste no
Lectura, milímetros 0,01 mm
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Carraca sensitiva sí
Bloqueo / palanca de apriete sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Número de micrómetros 5 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4200 0-25
EAN / GTIN 4069515103299
Número del fabricante GG4200 0-25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

Volumen de suministro:

5 unidades de micrómetro de exteriores n.º 420402 en la versión seleccionada.
A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados