{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Durchmesser Messtrommel | 19 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 6,5 mm | |
| Isolierhandschutz | ja | |
| Ausführung Spindel | gehärtet | |
| mit Einstellmaß | nein | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Teilung Messtrommel | 1/50 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Messabweichung E MPE | ±2 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 5 St. | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 25 mm | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | GG4200 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4069515103299 | |
| Herstellernummer | GG4200 0-25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |