Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem i okrągłym głębkościomierzem, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: GG4105 150
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 503,78 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 253,67 PLN /szt.
  • 455,59 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Granica błędu 0,03 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Przełączalny odczyt tak
Kształt głębokościomierza kształt okrągły
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów 5 szt.
Napięcie znamionowe 3 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odczyt 0,0005 cale
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 1,6 mm
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG4105 150
Numer producenta GG4105 150

Opis

Wykonanie:

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.
Z okrągłym głębokościomierzem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.
5 sztuk suwmiarek cyfrowych nr 412716 w wybranej wersji.