• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio digitale con ampio display e asta di profondità tonda, Campo di misura: 150mm

Codice art.: GG4105 150
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (97,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 1 mm
Lettura 5 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ± 0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità ⌀ 1,6
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Durata batterie ca. 3 anni
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
USP1 5 calibri a corsoio digitali con ampio display e asta di profondità tonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4105 150

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre grandi da 11 mm. Sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici; durata di esercizio di circa 3 anni. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Guide di scorrimento lappate, superfici di contatto finemente lappate.
Con asta di profondità tonda.

Fornitura:

Inclusa 1× batteria n. art. 081560 dim. CR2032.
5× calibro a corsoio digitale n. art. 412716 150.