Pied à coulisse numérique avec grand affichage et jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm

Réf.: GG4105 150
Fixer le prix 5 unités (97,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
150
Sur demande
Disponibilité
138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article GG4105 150
Réf. fabricant GG4105 150

Description

Exécution:

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11 mm de haut. Système de mesure moderne, économe en énergie, autonomie env. 3 ans. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Glissières de guidage rodées, surfaces de mesure finement rodées.
Avec jauge de profondeur ronde.

Livraison:

Avec 1 pile chacun 081560 réf. CR2032.
5 pieds à coulisse numériques 412716, dans la version choisie.