Etrier digital cu ecran mare şi tijă de adâncime rotundă, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: GG4105 150
Setați prețul 5 bucăți (97,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,25 € /buc.
  • 90,25 € /buc.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 1 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma rotund
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Blocare Şurub de fixare
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4105 150
Număr producător GG4105 150

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcţionare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Cu tijă rotundă de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032.
5 bucăți de șubler digital cod 412716, în varianta aleasă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături