Digitální posuvné měřítko s velkým displejem a kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: GG4105 150
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2425,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 256,00 CZK / ks
  • 2 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Mez chyby 0,03 mm
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru kulatá
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 5 ks
Jmenovité napětí 3 V
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 1,6 mm
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4105 150
Číslo výrobce GG4105 150

Popis

Provedení:

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodicí dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované.
S kulatým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně vždy 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.
5 ks digitální posuvné měřítko č. 412716 ve vybraném provedení.