Opakowanie ekonomiczne, system akumulatorów litowo-jonowych M18B5

Nr art.: GG3816 MB18
Ustaw cenę 6 Pieces (PLN 578,22 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
189 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Ustaw cenę 6 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 6 szt.
Liczba dołączonych akumulatorów 6 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Masa na akumulator 730 g
Oznaczenie producenta M18B5
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do 18V Milwaukee
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3816 MB18
Numer producenta GG3816 MB18

Opis

Wykonanie:

Technologia akumulatorowa MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Dla wszystkich profesjonalnych użytkowników.
  • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora LED za każdym naciśnięciem przycisku informuje o obecnym poziomie naładowania akumulatora.
  • Bezproblemowe zastosowanie w temperaturze do -20°C.

Pasuje do:

System akumulatora wsuwanego M18 do wszystkich urządzeń Milwaukee litowo-jonowych 18 V.

W dostawie:

6 × akumulator litowo-jonowy nr 073816 wielk. MB18.

Wskazówka:

W razie korzystania z urządzeń Milwaukee M18 mających kontakt z chemikaliami, zaleca się stosowanie akumulatorów MB18-CR.