Varčno pakiranje li-ionski sistem M18B5

Št. art.: GG3816 MB18
Nov izdelek
Nastavi ceno 6 kos (115,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 6 kos
Število vključenih akumulatorjev 6 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Masa posameznega akumulatorja 730 g
Oznaka proizvajalca M18B5
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta izdelka akumulator
Za 18V Milwaukee
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG3816 MB18
Številka proizvajalca GG3816 MB18

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Primerno za:

Sistem vtičnih akumulatorjev M18 za vse 18-voltne li-ionske naprave Milwaukee.

Obseg dobave:

6 × Li-Ion akumulatorska baterija št. 073816, vel. MB18.

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije MB18-CR.