Paquete económico de sistema de iones de litio M18B5

Número de artículo: GG3816 MB18
Establecer precio 6 Pieces (115,83 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 6 ud.
Cantidad de baterías contenidas 6 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Peso por batería 730 g
Denominación del fabricante M18B5
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para 18V Milwaukee
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3816 MB18
Número del fabricante GG3816 MB18

Descripción

Ejecución:

Tecnología de baterías MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Apropiada para todos los usuarios profesionales.
  • El indicador LED del estado de la carga de la batería informa en todo momento pulsando un botón sobre el estado de carga actual de la batería.
  • Uso sin problemas hasta - 20 °C.

Idóneo para:

Sistema de batería deslizante M18 para todos los aparatos de iones de litio de 18 V Milwaukee.

Volumen de suministro:

6 baterías de iones de litio n.° 073816 tam. MB18.

Nota:

Cuando utilice dispositivos Milwaukee M18 que entren en contacto con productos químicos, se recomienda utilizar la batería MB18-CR.