Milwaukee® Vorteilspack Li-Ion System M18B5

Artikel-Nr.: GG3816 MB18
Setpreis 6 Stück (695,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 6 St.
Anzahl enthaltener Akkus 6 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5 Ah
Gewicht pro Akku 730 g
Herstellerbezeichnung M18B5
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für 18V Milwaukee
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3816 MB18
Herstellernummer GG3816 MB18

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ Akku-Technologie.
  • Für alle professionellen Anwender geeignet.
  • LED-Akku-Ladestandsanzeige informiert jederzeit per Knopfdruck über den aktuellen Ladezustand des Akkus.
  • Problemloser Einsatz bis zu - 20 °C.

Passend für:

Schiebeakkusystem M18 für alle Milwaukee 18V-Li-Ionen-Geräte.

Lieferumfang:

6× Li-Ion Akku Nr. 073816 Gr. MB18.

Hinweis:

Bei Nutzung von Milwaukee M18 Geräten die mit Chemikalien in Kontakt kommen, wird die Verwendung des Akkus MB18-CR empfohlen.