Výhodné balení systém Li-Ion M18B5

Artiklové číslo: GG3816 MB18
Nový produkt
Nastavit cenu 6 ks (CZK 2895,83 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 6 ks
Počet obsažených akumulátorů 6 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Hmotnost jednoho akumulátoru 730 g
Označení výrobce M18B5
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro 18V Milwaukee
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3816 MB18
Číslo výrobce GG3816 MB18

Popis

Provedení:

MILWAUKEE Akumulátorová technologie REDLITHIUM-ION™.
  • Vhodné pro všechny profesionální uživatele.
  • LED ukazatel stavu nabití akumulátoru informuje kdykoli po stisknutí tlačítka o aktuálním stavu nabití akumulátoru.
  • Bezproblémové použití do - 20 °C.

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M18 pro všechna zařízení Milwaukee 18 V Li-Ion.

Rozsah dodávky:

6× akumulátor Li-Ion č. 073816 vel. MB18.

Poznámka:

Při použití zařízení Milwaukee M18, která přicházejí do styku s chemikáliemi, se doporučuje používat akumulátor MB18-CR.