{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück | |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
| Color | transparente | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 20 °C | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 9 meses | |
| Para material | Corcho; Materiales porosos; cuero; goma; madera; metal; plástico | |
| Base química | Cianoacrilato de etilo | |
| Fórmula química | Líquido/a | |
| Capacidad | 20 ml | |
| Densidad | 1,06 g/cm3 | |
| Viscosidad dinámica mín. | 600 mPas | |
| Viscosidad dinámica máx. | 1.500 mPas | |
| Resistencia manual al cabo de mín. | 0,33 min | |
| Resistencia manual al cabo de máx. | 0,83 min | |
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. | 10 N/mm2 | |
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento máx. | 22 N/mm2 | |
| Resistencia a la tracción | 20 N/mm2 | |
| Rango de temperatura de uso mín. | -55 °C | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 95 °C | |
| Propiedad | No se adhiere | |
| Tipo de producto | Pegamento rápido |
| Número de artículo | GG3361 SLOW | |
| EAN / GTIN | 4067263137771 | |
| Número del fabricante | GG3361 SLOW | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |